Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer WS DIN7483G 20 x 60/90 mm S 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer WS DIN7483G 20 x 60/90 mm S 8 mm
Kunstbohrer WS DIN7483G 20 x 60/90 mm S 8 mm
Kunstbohrer WS DIN7483G 20 x 60/90 mm S 8 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696011774
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696011774
EAN/GTIN:
     9002696011774
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer fisch
kunstbohrer
kunstbohrer 20 mm
Kunstbohrer SP - DIN 7483 G - Zentrierspitze - 2 Vorschneider, 2 Schneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie unbeschichteten Spanplatten - Zum Einsatz in elektrischen Handbohrmaschinen und Stationärbohrmaschinen- Gesamtlänge 90 mm - Schaftlänge 30 mm - Bohrer-Ø 20 mm - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
20 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,96*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 14,44*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,47*
1
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 14,65*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,55*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.