Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ForstnerbohrerWave D7483G15 x 60/90 mm S 8 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ForstnerbohrerWave D7483G15 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
ForstnerbohrerWave D7483G15 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696134541
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     31701500
EAN/GTIN:
     9002696134541
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 15mm
Forstnerbohrer Wave Cutter - Zentrierspitze - 2 Hauptschneiden - Peripherieschneide mit Wellenschliff - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit - Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz - Gesamtlänge 90 mm - Schaft 8 x 30 mm - Ø 15 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft:
8 x 30 mm
Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Cutter, ForstnerbohrerWave, Holzbohrer, QR4026094, Wave, Wave-Cutter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 10,23*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 7,66*
€ 10,28*
2 Tage
13
8
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,29*
8 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 10,62*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,29*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701600
ab € 7,37*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701800
ab € 7,72*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701900
ab € 8,63*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702000
ab € 8,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702200
ab € 8,58*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702300
ab € 9,22*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702400
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.