Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S 6-kant 24 x 390/ 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S 6-kant 24 x 390/ 460 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 24 x 390/ 460 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 24 x 390/ 460 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696165484
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696165484
EAN/GTIN:
     9002696165484
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 24mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Für Weich- und europäisches Hartholz- Gesamtlänge 460 mm - Ø 24 mm - Spirallänge 390 mm - Schaft-Ø 12 mm - Schaft-Aufnahme 11 mm 6-kant
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
460 mm
Ø:
24 mm
Spirallänge:
390 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaft-Aufnahme:
11 mm 6-kant
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,79*
€ 22,12*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,85*
€ 22,23*
1 Tag
16
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 23,80*
6 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,69*
€ 25,24*
Lager 284
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 30,43*
€ 37,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.