Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japanisch Handsäge Kataba GoldMeiko 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japanisch Handsäge Kataba GoldMeiko 270 mm
Japanisch Handsäge Kataba GoldMeiko 270 mm
Japanisch Handsäge Kataba GoldMeiko 270 mm
Japanisch Handsäge Kataba GoldMeiko 270 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9120068340458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE9120068340458
EAN/GTIN:
     9120068340458
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Japansäge Kataba Gold Meiko - Ohne Stahlrücken - Universalzahnung - Flexibles Blatt - Größere Stabilität durch tiefere Sägeblattaufnahme - Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen- Blattlänge 270 mm - Blattstärke 0,6 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
270 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhandsäge, Japansäge, magma japansäge kataba, japansäge, japansägen magma, Hand-Säge, Jap, Japanisch, JapanischHandsäge, Zugsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,98*
€ 26,91*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 19,87*
€ 27,02*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 20,09*
€ 27,31*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 20,81*
€ 28,20*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 21,85*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magma
J-WEKG270M
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.