Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profillehre, 300 mm x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-474502
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     474502
EAN/GTIN:
     4010873244520
Suchbegriffe:
Profilabtaster
Profillehre
Profilschablone
profilabtaster
Abmessung: 300 mm x 75 mm

Zeichnung:
B: 150 mm
L2: 293 mm
L1: 305 mm
Dicke: 33 mm

Eignet sich besonders zum Abnehmen und Übertragen aller vorkommenden Formen

•    mit gehärteten Stiften

made in japan
Weitere Suchbegriffe: 300 mm x 75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
84
€ 6,95*
ab € 38,71*
€ 51,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 57,04*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.