Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Wanddickenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-480101
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     480101
EAN/GTIN:
     4010873633102
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Ultraschall-Dickenmesser
Ultraschall-Dickenmessgerät
Messbereich: 0,65 - 400 mm / 0,026 - 15,7 inch
Ablseung: 0,1/0,01 mm / 0,01/0,001 inch
Max. Fehlertoleranz: 0,5 %n + 0,1
Artikel Abmessung: 116 x 64 x 24 mm

• Top-Modell, für Materialien wie z. B. Stahl, Edelstahl, Glas, Gold, NE-Metalle, Nylon,
Polystyrol, Polyethylen, Silber, Teflon, Gummi, u. v. m.
• tragbares Messgerät, zur schnellen und ortsunabhängigen Wanddickenprüfung
• einsetzbar in jeder Lage – horizontal, vertikal oder überkopf
• einfachste Bedienung des Gerätes, mit autom. Selbstkalibrierungs-Modus

• robustes Gehäuse aus schlagfestem Polyamid, autom. Messsondenerkennung
• Folientastatur mit Druckpunkt, mit Grenzwert-Voreinstellung und Alarm-Signal
• Ablesung in 0,01 mm/0.001“ oder 0,1 mm/0.01“, Messungen 4/s und 10/s im „fast mode“
• im Gehäuse integrierte 4 mm Testplatte ø 15 mm zur schnellen Kalibrierung
• 4-stellige LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung und Hintergrundbeleuchtung
• inkl. auswechselbarem 5 MHz Prüfkopf (<60°C) mit ø 10 mm, für generelle Anwendungen
• Arbeitstemperatur -20°C ~ +50°C, Messtemperatur -20°C ~ 350°C (abhängig vom Sensor)
• mit Durchschnittskalkulation von max. 9 Ablesungen, Speicherung von 5000 Messungen
• mit „low battery“ Anzeige, autom. Abschaltung wählbar, Masseinheit in mm/inch umschaltbar
• mit wählbarem Schallgeschwindigkeitsbereich von 1.000 m/s ~ 9.999 m/s
• mit Installations-Software auf CD-Rom
• mit USB-Datenausgang an PC
• mit 2 Batterien 1,5 V (Typ AAA, Art.-Nr.: 609283), Kopplungsgel, Handschlaufe, Bedienungsanleitung
• inkl. Werks-Kalibrierzertifikat, im stabilen Tragekoffer


made in china
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,87*
€ 891,69*
Lager 2856
11
Frei Haus
ab € 900,90*
€ 1.001,32*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,32*
€ 1.191,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,90*
€ 1.170,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,41*
€ 1.134,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,43*
€ 1.107,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,90*
€ 1.072,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.