Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6010 -C3 50x80x16, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 6010 -C3 50x80x16, Rillenkugellager
FAG 6010 -C3 50x80x16, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033911
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6010 -C3
EAN/GTIN:
     04012801068406
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6010 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,261 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6010 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,70*
1 Tag
24
1
€ 8,90*
ab € 4,97*
€ 6,76*
1 Tag
1489
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,03*
Lager 2867
1489
1
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,18*
4 Tage
1489
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.