Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056010-C3 FAG Rillenkugellager 6010-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056010-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167176600030
EAN/GTIN:
     4012801068406
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 22000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 15800N Grenzdrehzahl [n G]: 122001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 89001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
89001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
22000N
Grenzdrehzahl [n G]:
122001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
15800N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167176600030, 6010-C3, 2056010-C3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,70*
1 Tag
24
1
€ 8,90*
ab € 4,97*
€ 6,76*
1 Tag
1489
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,03*
1 Tag
1489
1
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,18*
4 Tage
1489
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,01* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.