Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61802 15x24x5, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61802 15x24x5, Rillenkugellager
SKF 61802 15x24x5, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034159
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61802
EAN/GTIN:
     7316576641527
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
24,000 mm
Breite:
5,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 61802, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,16*
3 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,33*
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 7,86*
Lager 2867
24
1
€ 4,90*
ab € 6,57*
€ 8,91*
1
€ 3,19*
ab € 6,82*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,57*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.