Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061802 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061802
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61802
EAN/GTIN:
     7316576641527
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 17,9 mm Schultermaß D1: 21,1 mm Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Außendurchmesser D: 24 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 618.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 02 Breite B: 5 mm Innendurchmesser d: 15 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 38000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 60000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 0,8 kN Tragzahlen dynamisch: 1,56 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,034 kN r min: 0,3 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,034 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
38000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
60000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
17,9 mm
Schultermaß D1:
21,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,56 kN
Tragzahlen statisch:
0,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 61802, 10061802
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,16*
3 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,33*
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 7,86*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 6,57*
€ 8,91*
1
€ 3,19*
ab € 6,82*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,03* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 235,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,57*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.