Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16007 -C3 35x62x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16007 -C3 35x62x9, Rillenkugellager
FAG 16007 -C3 35x62x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034569
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16007 -C3
EAN/GTIN:
     4012802336542
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
16007 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,104 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 16007 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
157
1
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 8,13*
1
€ 4,95*
ab € 6,116*
€ 8,456*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,15*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10044769
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.