Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16007-A-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16007-A-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig
16007-A-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00000654
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16007-A-C3
EAN/GTIN:
     4012802336542
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
160..
Breite in mm:
9
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
35
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig
Lagerluft:
C3
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 8,01*
1 Tag
182
1
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 8,02*
4 Tage
232
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,16*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,02*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 7,3745*
€ 10,0245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0245*
€ 11,9292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7845*
€ 11,6436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1045*
€ 10,8344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2545*
€ 9,8229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3745*
€ 8,7757
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,3745* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10044769
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.