Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7207 -B-XL-TVP 35x72x17, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 7207 -B-XL-TVP 35x72x17, Schrägkugellager
FAG 7207 -B-XL-TVP 35x72x17, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034785
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7207 -B-XL-TVP
EAN/GTIN:
     4012801012515
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7207 -B-XL-TVP
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,295 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, führungslager, FAG Schrägkugellager 7207 -B-XL-TVP, FAG Schrägkugellager
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 15,55*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 15,94*
Lager 2867
8
1
€ 4,90*
ab € 14,79*
€ 19,37*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 14,81*
€ 19,37*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 14,80*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.506,89*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,02*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 188,33*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.