Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2215 -TVH 75x130x31, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 2215-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2215-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036997
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2215 -TVH
EAN/GTIN:
     04012801478342
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 630
Pendelkugellager
2215 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,620 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 2215, din 630 1210, FAG Pendelkugellager 2215 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,43*
€ 83,17*
Lager 2867
37
€ 4,90*
ab € 74,26*
€ 84,67*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,60*
€ 86,07*
€ 4,95*
ab € 84,1236*
€ 95,4136*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 99,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 74,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.