Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052215-TVH FAG Pendelkugellager 2215-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052215-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167031540000
EAN/GTIN:
     4012801478342
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 630
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 44500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 17800N Grenzdrehzahl [n G]: 56001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 56001/min Baureihe: 22..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
22..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
56001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
44500N
Grenzdrehzahl [n G]:
56001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
17800N
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 2215, din 630 1210, 2052215-TVH, 2215-TVH, 0167031540000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,43*
€ 83,17*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 74,26*
€ 84,67*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,60*
€ 86,07*
€ 4,95*
ab € 84,1236*
€ 95,4136*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 99,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 75,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.