Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2206 -K-2RS-TVH-C3 30x62x20, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 2206 -K-2RS-TVH-C3 30x62x20, Pendelkugellager
FAG 2206 -K-2RS-TVH-C3 30x62x20, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10037064
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2206 -K-2RS-TVH-C3
EAN/GTIN:
     4012801477895
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
2206 -K-2RS-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,254 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 2206 -K-2RS-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 21,81*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 16,58*
€ 21,90*
Lager 2867
297
1
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 24,13*
2 Tage
347
1
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 24,13*
1
€ 4,95*
ab € 20,734*
€ 27,304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.528,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.