Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052206-K-2RS-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2206-K-2RS-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A240_a.png
0000A240_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052206-K-2RS-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384725620030
EAN/GTIN:
     4012801477895
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 15900N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 4650N Grenzdrehzahl [n G]: 68001/min Baureihe: 22..-K-2RS-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
22..-K-2RS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
15900N
Grenzdrehzahl [n G]:
68001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
4650N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 0384725620030, 2206-K-2RS-TVH-C3, 2052206-K-2RS-TVH-C3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 21,62*
Lager 8670
6
1
€ 4,90*
ab € 16,65*
€ 21,72*
2 Tage
347
1
€ 4,90*
ab € 18,33*
€ 24,04*
3 Tage
347
1
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 24,05*
1
€ 4,95*
ab € 20,734*
€ 27,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.