Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22218 E 90x160x40, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22218 E 90x160x40, Pendelrollenlager
SKF 22218 E 90x160x40, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10037240
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22218 E
EAN/GTIN:
     7316570073430
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22218 E
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,400 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22218 E, SKF Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 99,12*
€ 109,24*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 109,25*
Lager 2867
338
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 128,41*
5 Tage
32
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 139,16*
5 Tage
347
€ 10,00*
ab € 127,76*
€ 140,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,64*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.