Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022218 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022218 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22218 E
EAN/GTIN:
     7316570073430
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Baureihe: 222.. zöllig/metrisch: metrisch Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 40 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 39 kN Tragzahlen statisch: 375 kN Tragzahlen dynamisch: 325 kN Referenzdrehzahl min-1: 3800 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 90 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Schultermaß d2: 106 mm Schultermaß D1: 141 mm Außendurchmesser D: 160 mm Bauart: Pendelrollenlager Bohrungskennzahl: 18 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
18
Breite B:
40 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
39 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Schultermaß D1:
141 mm
Schultermaß d2:
106 mm
Tragzahlen dynamisch:
325 kN
Tragzahlen statisch:
375 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22218 E, 10022218 E
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 111,00*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 111,50*
2 Tage
342
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 128,75*
Lager 8670
43
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 139,50*
2 Tage
342
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 143,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.