Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1213 ETN9/C3 65x120x23, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10037980
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1213 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576605017
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
1213 ETN9/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,150 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF Pendelkugellager 1213 ETN9/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,53*
€ 47,41*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,50*
€ 47,65*
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 48,13*
Lager 2867
7
1
€ 4,90*
ab € 36,86*
€ 48,15*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 39,43*
€ 50,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1213SC3
ab € 30,67*
Ähnlich
FAG
10006707
ab € 33,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.