Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1213 -TVH-C3 ID 65mm AD 120mm Breite23mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000504646
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10006707
EAN/GTIN:
     4012801159142
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Innenring: Standardausführung· Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
65 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
1,14 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 43,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,95*
€ 43,99*
2 Tage
38
€ 4,90*
ab € 37,45*
€ 48,52*
3 Tage
38
€ 7,90*
ab € 37,43*
€ 48,53*
Lager 1498
38
€ 5,45*
ab € 61,70*
€ 72,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 61,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.