Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2213 -K-TVH-C3 65x120x31, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 2213-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 2213-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10038039
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2213 -K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04064327867209
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2213 -K-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,310 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1207 k fag, führungslager, din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 2213 -K-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 44,65*
€ 53,90*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 44,62*
€ 53,91*
Lager 2867
98
€ 4,90*
ab € 49,36*
€ 59,35*
2 Tage
98
€ 7,90*
ab € 49,28*
€ 59,35*
€ 4,95*
ab € 56,1128*
€ 65,0128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 49,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.