Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 4311 -B-TVH 55x120x43, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 4311 -B-TVH 55x120x43, Rillenkugellager
FAG 4311 -B-TVH 55x120x43, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10039690
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     4311 -B-TVH
EAN/GTIN:
     4012801197212
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
zweireihig rillenkugellager
4311 -B-TVH
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,080 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, FAG Rillenkugellager 4311 -B-TVH, FAG Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 115,57*
Lager 2867
111
1
€ 4,90*
ab € 105,98*
€ 116,14*
1 Tag
111
1
€ 4,95*
ab € 105,39*
€ 116,14*
3 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 105,77*
€ 119,45*
1
€ 4,95*
ab € 119,2456*
€ 130,3356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 105,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.