| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003748 Herst.-Nr.: 4311-B-TVH EAN/GTIN: 4012801197212 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 43..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | 43.. | Breite in mm: | 43 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,97* | € 116,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,09* | € 117,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,47* | € 117,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,20* | € 119,07* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 119,6256* | € 132,2456* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 119,6256* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|