Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2206 ETN9 30x62x20, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10040709
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2206 ETN9
EAN/GTIN:
     07316576620522
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2206 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,260 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf linearkugellager lbbr30, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2206 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 14,80*
€ 20,25*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,26*
Lager 2867
30
1
€ 4,90*
ab € 16,72*
€ 22,08*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 22,08*
48 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2206-TVH
ab € 13,78*
Ähnlich
SNR
2206
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.