Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6034 -M-C3 170x260x42, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6034 -M-C3 170x260x42, Rillenkugellager
FAG 6034 -M-C3 170x260x42, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10043186
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6034 -M-C3
EAN/GTIN:
     4012801201940
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6034 -M-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,400 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
42,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6034 -M-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
19
Frei Haus
ab € 287,18*
€ 309,96*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,83*
€ 328,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,01*
€ 352,07*
Frei Haus
ab € 344,55*
€ 371,34*
€ 4,95*
ab € 365,8722*
€ 393,3122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,45*
€ 368,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 287,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.