Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056034-M-C3 FAG Rillenkugellager 6034-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00168189_a.png
00168189_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056034-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167187120030
EAN/GTIN:
     4012801201940
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 170mm Außendurchmesser [D]: 260mm Breite [B]: 42mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 179000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 172000N Grenzdrehzahl [n G]: 44001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 35501/min Baureihe: 60..-M Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
260mm
Baureihe:
60..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
35501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
170mm
Breite [B]:
42mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
179000N
Grenzdrehzahl [n G]:
44001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
172000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056034-M-C3, 0167187120030, 6034-M-C3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 286,37*
€ 308,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,56*
€ 327,54*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,05*
€ 351,38*
Frei Haus
ab € 345,07*
€ 370,62*
€ 4,95*
ab € 365,3722*
€ 392,6122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,12*
€ 407,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 326,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.