Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22216 E/C3 80x140x33, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22216 E/C3 80x140x33, Pendelrollenlager
SKF 22216 E/C3 80x140x33, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043420
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22216 E/C3
EAN/GTIN:
     07316576652509
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22216 E/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,100 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22216 E/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 83,82*
2 Tage
112
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 84,19*
2 Tage
260
€ 4,95*
ab € 87,57*
€ 97,85*
Lager 2867
260
€ 4,90*
ab € 91,97*
€ 102,39*
1 Tag
31
€ 4,90*
ab € 94,45*
€ 105,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22216-E1-XL-C3
ab € 75,80*
Ähnlich
SNR
22216.EAW33C3
ab € 67,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.