Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1206 -TVH-C3 30x62x16, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10045616
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1206 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     4064327297938
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1206 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,219 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, Zylinderrollenlager, din 630 2305 fag, führungslager, zylinderrollenlager zweireihig, FAG Pendelkugellager 1206 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 16,09*
Lager 2867
49
1
€ 4,90*
ab € 11,71*
€ 16,16*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 16,17*
4 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 11,65*
€ 16,46*
1
€ 4,95*
ab € 13,1036*
€ 17,9836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.