Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23134 CCK/C3W33 170x280x88, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23134 CCK/C3W33 170x280x88, Pendelrollenlager
SKF 23134 CCK/C3W33 170x280x88, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10048664
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23134 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576601811
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23134 CCK/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,300 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
88,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23134 CCK/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 634,73*
€ 672,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,38*
€ 672,92*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 707,16*
€ 750,48*
Lager 2867
12
Frei Haus
ab € 721,10*
€ 767,48*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 731,31*
€ 778,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,48*
€ 913,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,96*
€ 912,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,66*
€ 899,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,97*
€ 882,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,10*
€ 858,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23134.EAKW33C3
ab € 518,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.