Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1313 -TVH 65x140x33, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 1313-TVH Industrielager Kugellager
FAG 1313-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10049378
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1313 -TVH
EAN/GTIN:
     4064327867995
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
1313 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,450 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 1313 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 76,70*
€ 87,00*
Lager 2867
23
€ 4,90*
ab € 76,38*
€ 87,01*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,34*
€ 87,02*
€ 4,95*
ab € 85,4424*
€ 96,8324*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 90,79*
€ 101,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.