Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051313-TVH FAG Pendelkugellager 1313-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051313-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190057500000
EAN/GTIN:
     4012801472500
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Pendelkugellager 13..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 33mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 63000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 22900N Grenzdrehzahl [n G]: 52001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 51001/min Baureihe: 13..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
13..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
51001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite [B]:
33mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
63000N
Grenzdrehzahl [n G]:
52001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
22900N
Weitere Suchbegriffe: 0190057500000, 1313-TVH, 2051313-TVH
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 76,59*
€ 86,82*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 76,46*
€ 86,84*
Lager 8670
35 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,84*
€ 86,85*
€ 4,95*
ab € 85,3224*
€ 96,7424*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,82*
€ 96,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.