Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1213 -TVH-C3 65x120x23, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10050029
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1213 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012801159142
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
1213 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,140 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 1213 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 43,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,91*
€ 44,15*
Lager 2867
48
€ 4,90*
ab € 37,55*
€ 48,69*
1 Tag
48
€ 7,90*
ab € 37,77*
€ 48,70*
€ 4,95*
ab € 42,5956*
€ 53,5856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.