Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051213-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1213-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051213-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190000140030
EAN/GTIN:
     4012801159142
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 31000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 12500N Grenzdrehzahl [n G]: 65001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 58001/min Baureihe: 12..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
12..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
58001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
31000N
Grenzdrehzahl [n G]:
65001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
12500N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1213-TVH-C3, 2051213-TVH-C3, 0190000140030
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 43,95*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,91*
€ 44,15*
1 Tag
48
€ 4,90*
ab € 37,55*
€ 48,69*
1 Tag
48
€ 7,90*
ab € 37,77*
€ 48,70*
€ 4,95*
ab € 42,5956*
€ 53,5856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.