Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1203 -TVH-C3 17x40x12, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2867-10050034
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1203 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     4064327520852
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
1203 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,073 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 1203 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
2
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 12,95*
Lager 2867
88
1
€ 4,90*
ab € 10,48*
€ 14,37*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 14,37*
1
€ 4,95*
ab € 11,844*
€ 16,254*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,43*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.