Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051203-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1203-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051203-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167002520030
EAN/GTIN:
     4012801158862
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 40mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2010N Grenzdrehzahl [n G]: 218001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 174001/min Baureihe: 12..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
40mm
Baureihe:
12..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
174001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8100N
Grenzdrehzahl [n G]:
218001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
2010N
Weitere Suchbegriffe: 1203-TVH-C3, 2051203-TVH-C3, 0167002520030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
148
1
€ 4,90*
ab € 10,41*
€ 14,45*
1 Tag
148
1
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 16,31*
1
€ 4,95*
ab € 11,824*
€ 16,334*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 17,17*
Lager 8670
16
1
€ 4,90*
ab € 11,60*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.530,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.