Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2310 -TVH-C3 50x110x40, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10050047
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2310 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012801191777
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
2310 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,640 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 2310 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 70,56*
Lager 2867
58
€ 4,90*
ab € 60,03*
€ 70,88*
1 Tag
58
€ 4,95*
ab € 60,04*
€ 70,89*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,28*
€ 72,00*
4 Tage
58
€ 5,99*
ab € 59,97*
€ 72,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 60,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.987,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.