Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22314 EK 70x150x51, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22314 EK 70x150x51, Pendelrollenlager
SKF 22314 EK 70x150x51, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10050474
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22314 EK
EAN/GTIN:
     7316570036817
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22314 EK
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,450 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
51,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22314 EK, SKF Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 123,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 123,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 147,04*
Frei Haus
ab € 142,42*
€ 156,52*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 143,31*
€ 156,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22314-E1-K
ab € 95,12*
Ähnlich
SNR
22314.EAKW33
ab € 100,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.