Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6221 -2Z 105x190x36, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6221 -2Z 105x190x36, Rillenkugellager
FAG 6221 -2Z 105x190x36, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10053643
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6221 -2Z
EAN/GTIN:
     4012801278348
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6221 -2Z
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,726 kg
Innenmaße:
105,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
36,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6221 -2Z, FAG Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 109,43*
Lager 2867
3
€ 4,90*
ab € 99,42*
€ 115,41*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 99,43*
€ 118,38*
€ 4,95*
ab € 105,428*
€ 121,478*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,61*
€ 133,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.