Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 32316 J2 80x170x62, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 32316 J2 80x170x62, Kegelrollenlager
SKF 32316 J2 80x170x62, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10055791
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32316 J2
EAN/GTIN:
     7316577006127
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
32316 J2
Hersteller: SKF
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,190 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
61,500 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Kegelrollenlager 32316 J2, SKF Kegelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 145,79*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 152,39*
1
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 156,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 139,87*
€ 157,59*
Lager 2867
126
1
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 158,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32316-A
ab € 114,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.