Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2204 -TVH-C3 20x47x18, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2867-10056537
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2204 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     4012801160278
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
2204 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,140 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 2204 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,36*
€ 18,29*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 13,41*
€ 18,48*
Lager 2867
54
1
€ 4,90*
ab € 13,33*
€ 18,49*
1
€ 4,95*
ab € 14,9108*
€ 20,5608*
5 Tage
54
1
€ 10,00*
ab € 15,43*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,33* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.