Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052204-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2204-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052204-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167027000030
EAN/GTIN:
     4012801160278
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 14700N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3550N Grenzdrehzahl [n G]: 163001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 156001/min Baureihe: 22..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
22..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
156001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
20mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
14700N
Grenzdrehzahl [n G]:
163001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3550N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2204-TVH-C3, 0167027000030, 2052204-TVH-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,36*
€ 18,29*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 13,41*
€ 18,48*
1 Tag
54
1
€ 4,90*
ab € 13,33*
€ 18,49*
1
€ 4,95*
ab € 14,9108*
€ 20,5608*
5 Tage
54
1
€ 10,00*
ab € 15,43*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,36* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.