Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056020-2Z-C3 FAG Rillenkugellager 6020-2Z-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056020-2Z-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167183720030
EAN/GTIN:
     4012801274906
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 64000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 54000N Grenzdrehzahl [n G]: 52001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 51001/min Baureihe: 60..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
60..-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
51001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
64000N
Grenzdrehzahl [n G]:
52001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
54000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6020-2Z-C3, 0167183720030, 2056020-2Z-C3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 8,90*
ab € 45,79*
€ 58,09*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 46,05*
€ 58,10*
1 Tag
75
€ 4,90*
ab € 48,52*
€ 60,67*
3 Tage
75
€ 7,90*
ab € 48,48*
€ 60,67*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,12*
€ 61,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.