Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22205 -E1-XL 25x52x18, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 22205 -E1-XL 25x52x18, Pendelrollenlager
FAG 22205 -E1-XL 25x52x18, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10060501
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22205 -E1-XL
EAN/GTIN:
     04026677807977
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22205 -E1-XL
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,180 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22205 -E1-XL, FAG Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 36,00*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 28,28*
€ 36,10*
Lager 2867
912
€ 4,90*
ab € 28,31*
€ 36,13*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,72*
€ 44,06*
€ 4,95*
ab € 34,9924*
€ 44,0924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.