Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522205-E1-XL FAG Pendelrollenlager 22205-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522205-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167032510000
EAN/GTIN:
     4026677807977
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 48500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 42500N Grenzdrehzahl [n G]: 144001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 92001/min Baureihe: 222..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
222..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
92001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
48500N
Grenzdrehzahl [n G]:
144001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
42500N
Weitere Suchbegriffe: 22205-E1-XL, 0167032510000, 20522205-E1-XL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 36,00*
Lager 8670
100
€ 4,90*
ab € 28,28*
€ 36,10*
2 Tage
912
€ 4,90*
ab € 28,31*
€ 36,13*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,72*
€ 44,06*
€ 4,95*
ab € 34,9924*
€ 44,0924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.