Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1307 EKTN9 35x80x21, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10064339
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1307 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576635588
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
1307 EKTN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,510 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
21,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF Pendelkugellager 1307 EKTN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 21,59*
€ 29,34*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 29,35*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 30,68*
Lager 2867
28
1
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 31,47*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 23,35*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.