Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001307 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001307 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1307 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576635588
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen. Vorteile: Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 13.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 07 Bohrungsform: kegelig Bauart: Pendelkugellager Grenzdrehzahl min-1: 11000 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Schultermaß D1: 69,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 16000 Tragzahlen dynamisch: 26,5 kN Tragzahlen statisch: 8,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,43 kN Innendurchmesser Hülse d1: 30 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 21 mm r min: 1,5 mm Innendurchmesser d: 35 mm Schultermaß d2: 51,5 mm Spannhülse: H307
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
21 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,43 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
16000
Schultermaß D1:
69,5 mm
Schultermaß d2:
51,5 mm
Spannhülse:
H307
Tragzahlen dynamisch:
26,5 kN
Tragzahlen statisch:
8,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1001307 EKTN9, 1307 EKTN9
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,90*
ab € 21,59*
€ 29,34*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 29,35*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 30,68*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 31,47*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 23,35*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 306,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.