Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU312 -E-M1-C3 60x130x31, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU312 -E-M1-C3 60x130x31, Zylinderrollenlager
FAG NU312 -E-M1-C3 60x130x31, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10064642
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU312 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801235136
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
NU312 -E-M1-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,060 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NU312 -E-M1-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 89,79*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 90,19*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,55*
€ 102,17*
Lager 2867
89
€ 4,90*
ab € 95,39*
€ 105,07*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 100,32*
€ 109,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.