Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NU312-E-XL-M1-C3 FAG Zylinderrollenlager NU312-E-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F63_a.png
00007F63_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NU312-E-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167399490030
EAN/GTIN:
     4012801235136
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 177000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 157000N Grenzdrehzahl [n G]: 96001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 52001/min Baureihe: NU..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
NU..-E-XL-M1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
52001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
177000N
Grenzdrehzahl [n G]:
96001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
157000N
Weitere Suchbegriffe: NU312-E-XL-M1-C3, 205NU312-E-XL-M1-C3, 0167399490030
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 89,79*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 90,19*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,55*
€ 102,17*
1 Tag
89
€ 4,90*
ab € 95,39*
€ 105,07*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 100,32*
€ 109,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.