Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N328 -E-M1 140x300x62, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N328 -E-M1 140x300x62, Zylinderrollenlager
FAG N328 -E-M1 140x300x62, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10065831
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N328 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801404341
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N328 -E-M1
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,900 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
62,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager N328 -E-M1, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
1
Frei Haus
ab € 1.188,66*
€ 1.245,28*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.196,67*
€ 1.253,19*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 1.284,74*
€ 1.339,09*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.332,64*
€ 1.388,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.353,80*
€ 1.413,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,28*
€ 1.481,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,87*
€ 1.471,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,45*
€ 1.445,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,46*
€ 1.427,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,66*
€ 1.414,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.188,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.